Startseite

ABB SPA - ABBOVR233N20440 OVR T2+3 3N 20-440 P QS - OVR233N20440

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOVR233N20440 OVR T2+3 3N 20-440 P QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3660308519986

Artikelnummer

ABBOVR233N20440

Herstellernummer

OVR233N20440

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

690 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Höchste Dauerspannung DC:

560 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

125 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

OVR T2 3 3N 20-440 P QS