ABB SPA - ABBPACOF-23B.50 Guaina divisibile DN23 PA6 BK - PACOF-23B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 28.4 mm
Nenndurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 22.1 mm
Packung
50 M
EAN
7630030270543
Artikelnummer
ABBPACOF-23B.50
Herstellernummer
PACOF-23B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
28.4 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
22.1 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
180 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


