Startseite

ABB SPA - ABBPACS28/BL/50M Kunststoffschlauch - PACS28/BL/50M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPACS28/BL/50M Kunststoffschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 28 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5020963000843

Artikelnummer

ABBPACS28/BL/50M

Herstellernummer

PACS28/BL/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

28.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

28 mm

Innendurchmesser:

21.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

50 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC28 PA6 BK