ABB SPA - ABBPACS34/GR/50M Kunststoffschlauch - PACS34/GR/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 34.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 34 mm
Packung
50 M
EAN
5020963002632
Artikelnummer
ABBPACS34/GR/50M
Herstellernummer
PACS34/GR/50M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
34.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
27.7 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
60 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


