ABB SPA - ABBPACS80/BL/10M Kunststoffschlauch - PACS80/BL/10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 79.3 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 80 mm
Packung
10 M
EAN
5020963014802
Artikelnummer
ABBPACS80/BL/10M
Herstellernummer
PACS80/BL/10M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
79.3 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
80 mm
Innendurchmesser:
67 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
160 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


