Startseite

ABB SPA - ABBPAFS16/BL/50M Kunststoffschlauch - PAFS16/BL/50M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPAFS16/BL/50M Kunststoffschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 11.8 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Außendurchmesser - 15.8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5020963000317

Artikelnummer

ABBPAFS16/BL/50M

Herstellernummer

PAFS16/BL/50M

Hersteller

ABB

Innendurchmesser:

11.8 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Werkstoff:

sonstige

Außendurchmesser:

15.8 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Flexibilität:

flexibel

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

GUAINA PESO STD. PASSO FI. NC16 PA6 BK