Startseite

ABB SPA - ABBPB0803 PORTA BARRE UNIVERSALE LINEARE 800A - PB0803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 800 A

  • Schienenabstand - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646039538

Artikelnummer

ABBPB0803

Herstellernummer

PB0803

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

800 A

Schienenabstand:

68 mm

Portabarre lineare per barre a profilo sagomato