Startseite

ABB SPA - ABBPBBV0008 N.8 SQUADRETTE BARRE LATO IN VERTICALE - PBBV0008

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBBV0008 N.8 SQUADRETTE BARRE LATO IN VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787637

Artikelnummer

ABBPBBV0008

Herstellernummer

PBBV0008

Hersteller

ABB

Breite:

150 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

200 mm

Squadrette per fissaggio traverse. N.8 SQUADRETTE BARRE LATO IN VERTICALE