Startseite

ABB SPA - ABBPBFC0160 N.2 BARRE FLESS.15.5X3.2MM160A L=2000MM - PBFC0160

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC0160 N.2 BARRE FLESS.15.5X3.2MM160A L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 2000 mm

  • Höhe - 15.5 mm

  • Länge - 15 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646798336

Artikelnummer

ABBPBFC0160

Herstellernummer

PBFC0160

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

2000 mm

Höhe:

15.5 mm

Länge:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

ja

N.2 BARRE FLESS.15.5X3.2MM160A L 2000MM PER ARMADI