Startseite

ABB SPA - ABBPBFC1001 BARRA PIATTA RAME 100X10 L=1750MM - PBFC1001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC1001 BARRA PIATTA RAME 100X10 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 1750 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784117

Artikelnummer

ABBPBFC1001

Herstellernummer

PBFC1001

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

1750 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

BARRA PIATTA RAME 100X10 L 1750MM PER ARMADI