ABB SPA - ABBPBFC3010 BARRA PIATTA RAME 30X10 L=1750MM - PBFC3010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 1750 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8015646784063
Artikelnummer
ABBPBFC3010
Herstellernummer
PBFC3010
Hersteller
ABB
Ausführung:
flach
Breite:
1750 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA PIATTA RAME 30X10 L 1750MM PER ARMADI


