Startseite

ABB SPA - ABBPBFC3205 BARRA PIATTA RAME 32X5 L=1750MM - PBFC3205

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC3205 BARRA PIATTA RAME 32X5 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 1750 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Länge - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783905

Artikelnummer

ABBPBFC3205

Herstellernummer

PBFC3205

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

1750 mm

Höhe:

32 mm

Länge:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barra piatta in rame lunghezza 1750 mm.