Startseite

ABB SPA - ABBPBFC4010 BARRA PIATTA RAME 40X10 L=1750MM - PBFC4010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC4010 BARRA PIATTA RAME 40X10 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 1750 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784070

Artikelnummer

ABBPBFC4010

Herstellernummer

PBFC4010

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

1750 mm

Höhe:

40 mm

Länge:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barre di distribuzione piatte in rame L=1750 Sezione: 40x10