Startseite

ABB SPA - ABBPBFC5010 BARRA PIATTA RAME 50X10 L=1750MM - PBFC5010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC5010 BARRA PIATTA RAME 50X10 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 1750 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784087

Artikelnummer

ABBPBFC5010

Herstellernummer

PBFC5010

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

1750 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

BUSBAR PIATTO RAME 50x10 L = 1750MMbarra collettrice in rame 50x10 l = 1750mm