Startseite

ABB SPA - ABBPBFC8005 BARRA PIATTA RAME 80X5 L=1750MM - PBFC8005

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC8005 BARRA PIATTA RAME 80X5 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 1750 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646784049

Artikelnummer

ABBPBFC8005

Herstellernummer

PBFC8005

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

1750 mm

Höhe:

80 mm

Länge:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

BARRA PIATTA RAME 80X5 L 1750MM PER ARMADI