Startseite

ABB SPA - ABBPBRB0004 Haltewinkel fur Bodenblech - PBRB0004

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBRB0004 Haltewinkel fur Bodenblech

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646798091

Artikelnummer

ABBPBRB0004

Herstellernummer

PBRB0004

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

100 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

4 SQUADRETTE FONDO SENZA ZOCCOLO