Startseite

ABB SPA - ABBPBWP3050 Bodenblech innenliegend - PBWP3050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBWP3050 Bodenblech innenliegend

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 505 mm

  • Höhe - 302 mm

  • Tiefe - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781291

Artikelnummer

ABBPBWP3050

Herstellernummer

PBWP3050

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

505 mm

Höhe:

302 mm

Tiefe:

26 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

505 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

26 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

KIT FONDO CON SEN. Z.L P 300MM P L 500MM PER ARMADI ABB