Startseite

ABB SPA - ABBPBWP3090 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=300MM P=900MM - PBWP3090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBWP3090 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=300MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 302 mm

  • Höhe - 901 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781314

Artikelnummer

ABBPBWP3090

Herstellernummer

PBWP3090

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

302 mm

Höhe:

901 mm

Tiefe:

27.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

302 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

27.5 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

KIT FONDO CON SENZA ZOC.L 300MM P 900MM PER ARMADI ABB