ABB SPA - ABBPBWP6030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=300MM - PBWP6030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 602 mm
Höhe - 301 mm
Tiefe - 27.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646781406
Artikelnummer
ABBPBWP6030
Herstellernummer
PBWP6030
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
602 mm
Höhe:
301 mm
Tiefe:
27.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
602 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
27.5 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


