ABB SPA - ABBPC1606K PANN. MOD. CIECO 185X600MM (HXL) - PC1606K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 185 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646736307
Artikelnummer
ABBPC1606K
Herstellernummer
PC1606K
Hersteller
ABB
Höhe:
185 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
1.2 mm
Pannello modulare incernierato cieco


