Startseite

ABB SPA - ABBPCBS2010 CELLA CIECA H=200MM L=1000MM - PCBS2010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCBS2010 CELLA CIECA H=200MM L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793386

Artikelnummer

ABBPCBS2010

Herstellernummer

PCBS2010

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CELLA CIECA H 200MM L 1000MM