Startseite

ABB SPA - ABBPCBS5060 CELLA CIECA H=50MM L=600MM - PCBS5060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCBS5060 CELLA CIECA H=50MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793232

Artikelnummer

ABBPCBS5060

Herstellernummer

PCBS5060

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CELLA CIECA H 50MM L 600MM