ABB SPA - ABBPCBS5080 CELLA CIECA H=50MM L=800MM - PCBS5080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Farbe - sonstige
Breite - 800 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646793294
Artikelnummer
ABBPCBS5080
Herstellernummer
PCBS5080
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


