ABB SPA - ABBPCCM0900 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=900MM - PCCM0900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 47.5 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646787828
Artikelnummer
ABBPCCM0900
Herstellernummer
PCCM0900
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
47.5 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
47.5 mm
N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P 900MM DI MONTAGGIO PER ARMADI


