Startseite

ABB SPA - ABBPCFM0400 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=400MM - PCFM0400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCFM0400 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 47.5 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781024

Artikelnummer

ABBPCFM0400

Herstellernummer

PCFM0400

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

47.5 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

47.5 mm

4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA LUNGHEZZA =400MM