Startseite

ABB SPA - ABBPCFM0600 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=600MM - PCFM0600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCFM0600 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 47.5 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781048

Artikelnummer

ABBPCFM0600

Herstellernummer

PCFM0600

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

47.5 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

47.5 mm

N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata. l=600 mm