ABB SPA - ABBPCFM0900 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=900MM - PCFM0900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 47.5 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646781116
Artikelnummer
ABBPCFM0900
Herstellernummer
PCFM0900
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
47.5 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
47.5 mm
Traverse per struttura – Lamiera zincata. Dimensioni: 900mm.


