Startseite

ABB SPA - ABBPCKI0300 TRAVERSA INTERMEDIA L=300MM - PCKI0300

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCKI0300 TRAVERSA INTERMEDIA L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 71 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646788078

Artikelnummer

ABBPCKI0300

Herstellernummer

PCKI0300

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

310 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

40 mm

TRAVERSA INTERMEDIA L 300MM DI MONTAGGIO PER ARMADI