ABB SPA - ABBPCKI0400 TRAVERSA INTERMEDIA L=400MM - PCKI0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 410 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646788108
Artikelnummer
ABBPCKI0400
Herstellernummer
PCKI0400
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
410 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
40 mm
TRAVERSA INTERMEDIA L 400MM DI MONTAGGIO PER ARMADI


