Startseite

ABB SPA - ABBPCKI0800 TRAVERSA INTERMEDIA L=800MM - PCKI0800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCKI0800 TRAVERSA INTERMEDIA L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 71 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646788122

Artikelnummer

ABBPCKI0800

Herstellernummer

PCKI0800

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

810 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

40 mm

TRAVERSA INTERMEDIA L 800MM DI MONTAGGIO PER ARMADI