ABB SPA - ABBPCLIP/12 Schlauchklemmschelle - PCLIP/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
10 ST
EAN
5020963002588
Artikelnummer
ABBPCLIP/12
Herstellernummer
PCLIP/12
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
FASCETTA ACC.ZINC. INSERTO PVC NC12


