Startseite

ABB SPA - ABBPCLT-10B.50 Guaina p.medio DN10 PA6 BK - PCLT-10B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCLT-10B.50 Guaina p.medio DN10 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Innendurchmesser - 9.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030269097

Artikelnummer

ABBPCLT-10B.50

Herstellernummer

PCLT-10B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

13 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Innendurchmesser:

9.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-50...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

20 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA P.MEDIO DN10 PA6 BK