ABB SPA - ABBPCLT-17B.50 Guaina p.medio UL/CSA rec. DN17 PA6 BK - PCLT-17B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 21.2 mm
Nenndurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 16.2 mm
Packung
50 M
EAN
7630030268946
Artikelnummer
ABBPCLT-17B.50
Herstellernummer
PCLT-17B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
16.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-50...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


