Startseite

ABB SPA - ABBPCRM0688 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=688MM - PCRM0688

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCRM0688 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=688MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 688 mm

  • Höhe - 47.5 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783769

Artikelnummer

ABBPCRM0688

Herstellernummer

PCRM0688

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

688 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

47.5 mm

Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro. Dimensioni: 688mm.