Startseite

ABB SPA - ABBPCRM1988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1988MM - PCRM1988

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCRM1988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1988MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 1988 mm

  • Höhe - 47.5 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817310

Artikelnummer

ABBPCRM1988

Herstellernummer

PCRM1988

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

1988 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

47.5 mm

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 1988MM DI MONTAGGIO PER ARMADI