Startseite

ABB SPA - ABBPCVS0206 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=600MM - PCVS0206

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS0206 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 190 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793577

Artikelnummer

ABBPCVS0206

Herstellernummer

PCVS0206

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

190 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

40 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

ANG. PAN.LEXAN P0 H 200MM L 600MM