ABB SPA - ABBPCVS1506 CUBICOLO P1 H=500MM L=600MM - PCVS1506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 490 mm
Farbe - sonstige
Breite - 342.1 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646793874
Artikelnummer
ABBPCVS1506
Herstellernummer
PCVS1506
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
490 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
342.1 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


