Startseite

ABB SPA - ABBPCVS2506 CUBICOLO P2 H=500MM L=600MM - PCVS2506

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS2506 CUBICOLO P2 H=500MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 490 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 342.1 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794116

Artikelnummer

ABBPCVS2506

Herstellernummer

PCVS2506

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

490 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

342.1 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

CUBICOLO P2 H 500MM L 600MM