Startseite

ABB SPA - ABBPDCB1844 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=400MM - PDCB1844

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDCB1844 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787903

Artikelnummer

ABBPDCB1844

Herstellernummer

PDCB1844

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

368.3 mm

Höhe:

1810.3 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

P.CIECA VANO CAVI EST. H 1800MM L 400MM