ABB SPA - ABBPDCB2040 P.CIECA VANO CAVI INT. H=2000MM L=400MM - PDCB2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646787873
Artikelnummer
ABBPDCB2040
Herstellernummer
PDCB2040
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
368.3 mm
Höhe:
2010.3 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


