ABB SPA - ABBPDLB1846 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=400MM - PDLB1846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646783233
Artikelnummer
ABBPDLB1846
Herstellernummer
PDLB1846
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
419 mm
Höhe:
1798 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


