Startseite

ABB SPA - ABBPDLB1886 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=800MM - PDLB1886

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLB1886 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783257

Artikelnummer

ABBPDLB1886

Herstellernummer

PDLB1886

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

819 mm

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PORTA CIECA IP65 H 1800MM L 800MM