Startseite

ABB SPA - ABBPDLB2040 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=400MM - PDLB2040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLB2040 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783363

Artikelnummer

ABBPDLB2040

Herstellernummer

PDLB2040

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

419 mm

Höhe:

1998 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PORTA CIECA IP40 H 2000MM L 400MM