Startseite

ABB SPA - ABBPDLG1846 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=400MM - PDLG1846

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG1846 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783059

Artikelnummer

ABBPDLG1846

Herstellernummer

PDLG1846

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

419 mm

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PORTA VETRO IP65 H 1800MM L 400MM