Startseite

ABB SPA - ABBPDLG1860 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=600MM - PDLG1860

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG1860 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782564

Artikelnummer

ABBPDLG1860

Herstellernummer

PDLG1860

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

619 mm

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta vetro IP40/IP41 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione e 4 tappi di battuta in gomma, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. HxL: 1800x600