ABB SPA - ABBPDLG1880 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=800MM - PDLG1880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646782595
Artikelnummer
ABBPDLG1880
Herstellernummer
PDLG1880
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
819 mm
Höhe:
1798 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet