Startseite

ABB SPA - ABBPDLG2042 PORTA VETRO IP65 H=2000L=600(400+200VC INT) - PDLG2042

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG2042 PORTA VETRO IP65 H=2000L=600(400+200VC INT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783561

Artikelnummer

ABBPDLG2042

Herstellernummer

PDLG2042

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

619 mm

Höhe:

1998 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta vetro IP65 Lamiera di acciaio decapata con guarnizione, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. HxL: 2000x600