Startseite

ABB SPA - ABBPDLG2086 PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=800MM - PDLG2086

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG2086 PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783608

Artikelnummer

ABBPDLG2086

Herstellernummer

PDLG2086

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

819 mm

Höhe:

1998 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta vetro IP65Lamiera di acciaio decapata con guarnizione, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitaresui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La maniglia e le cerniere non vengono fornitegià montate. Le porte si possono montare sia sul fronte che sul retro della struttura.