Startseite

ABB SPA - ABBPDLG8420 PORTA VETRO IP40 H=1800L=600(400+200VC INT) - PDLG8420

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG8420 PORTA VETRO IP40 H=1800L=600(400+200VC INT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782557

Artikelnummer

ABBPDLG8420

Herstellernummer

PDLG8420

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

619 mm

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PORTA VETRO IP40 H 1800L 600(400 200VC I