Startseite

ABB SPA - ABBPDLG8620 PORTA VETRO IP40 H=1800L=800(600+200VC INT) - PDLG8620

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG8620 PORTA VETRO IP40 H=1800L=800(600+200VC INT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782588

Artikelnummer

ABBPDLG8620

Herstellernummer

PDLG8620

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

819 mm

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta vetro IP40/IP41 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione e 4 tappi di battuta in gomma, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. HxL: 1800x800